曜日別特売
SSG-1 シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気 25693510

シリコーンワニスガラス編組チューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)25
内径(Φmm)14
内容量1巻注文コード25693510品番SSG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416

長さ(m)25内径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693440
2024-06-23
用途: 溶接スタッドのマスキングに使用。
株式会社恒川工業

マスキングテープでは手間と焼付後のノリが取れない。適当な長さにカットしたチューブは取付取り外しが一瞬で済み、何度でも使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする