日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693562 品番GA-FA001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

白(ホワイト) 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 アズワン品番64-5149-76 止水スイッチなし 水流切替×

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693562
2022-12-29
用途:
シャワーヘッドの交換
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

特にストップボタンや水流の変化を求めないなら、このシャワーヘッドはお勧め。ほとんどのシャワー口に対応しており、ジョイントも入っている。水圧も変わらず、何も追加機能を求めない方なら良いと思う。綺麗なホワイト色で形状もつかみやすい。

対象商品:
25693562
2022-03-22
用途:
交換
農・林・水産業

今は無きメーカーMYMのホースに付属のアダプター使用で簡単に取り付けられました。
変なバリ等一切無く軽くて安くていいものでした。

対象商品:
25693562
2021-11-19
用途:
シャワーヘッドの取り替え
デザイン室 門 様

アパートのシャワーヘッドですが、ヒビが入ってしまったので購入しました。
KVKというメーカーだったので、付属のアダプターが必要とありましたが
アダプターを付けずに直接でも普通に取り付けることができました。

対象商品:
25693562
2021-01-21
用途:
付け替え作業
教育・研究機関

付け替え作業に手間がかかるか心配でしたが簡単に設置できて使いがってもよく満足している。

対象商品:
25693562
2018-02-25
用途:
シャワーヘッドの交換
その他業種

お風呂のシャワーヘッドのパッキンが破れてお湯が漏ってきたのと、お湯が飛ぶ範囲が少々広いので交換してみました。
我が家の水圧が弱いせいか、勢いがありませんでした。だから、穴を一部分エキシポ接着剤で塞いで良好な勢いにしました。日曜日のお父さんならこのくらいしないとね。

3人が参考にしています
対象商品:
25693562
2017-08-05
用途:
風呂でのシャワー

以前、「節水型シャワーヘッド」を他所で購入しましたが、細い水流の為、少し離すと冷たくなってしまいました。 普通のシャワーヘッドを探していましたが、なかなか見つかりませんでした。モノタロウさんにあり、金額が安いので心配しながら待っていました。使って見た所、お湯が滑らかに感じ満足して使っています。いろんなものが格安に手に入り、モノタロウさんには感謝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
25693562
2017-07-08
用途:
ヘッドの取替
製造業

価格から想像していた使用感とは異なり期待以上であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする