マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693632 品番GA-FC014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ピンク 付属品アダプター2個 材質ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 アズワン品番64-5150-08
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする