3/22より値下げ!現場を応援

これカモ シャワーヘッドとホースのセット ペット用 赤ちゃん用(コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25693693 品番GA-FH024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-80

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする