シルエットオートシートフィーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693729 品番SHEET-FEEDER-LETTER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。

仕様レター 質量(kg)1.14 対応OSWindows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69 適合サイズA4、Letter 対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数20枚 適合厚さ(mm)0.18〜0.26 積載面高さ(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする