これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25693763 品番 GA-FH019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 ピンク アズワン品番64-5151-70 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチなし 水流切替×

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
シャワー交換
大木商店 様

シャワーホースに 亀裂が入ったので ついでに交換
水が細い気はするが 普通に使えます
「節水」と言う事は感じにくいかも

対象商品:
25693754
2018-09-27
用途:
シャワー
自動車・二輪車・自転車関連業

商品名通り、これエエやんです。アダプターもたくさん付いているので、ほぼどんな水道管にも使えそうで、工具すら要らない、取付けも簡単で、とてもいい設計だと思います。低水圧でも勢いよく出て、今までよりもだいぶ絞って使うようになったので、大幅な節水になりました。ほぼネガな部分はないといっていいぐらいです。

対象商品:
25693754
2018-04-24
用途:
既存シャワーの交換
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

低水圧でもかなりの水圧を感じる
きめ細かい水流でしっかりしてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする