これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ブルー 注文コード25693876 品番GA-FH022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 ブルー アズワン品番64-5151-73 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする