※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(m)0.6 注文コード25693937 品番GA-FK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はホース長さ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m〜3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

ホース長さ(m)0.6 用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 取付ネジ径G1/2 アズワン品番64-5151-13

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25694034
2020-07-08
用途:
劣化したホースの交換

シャワーホースが劣化したので、本製品に交換しました。アダプターが沢山同梱されていますので、蛇口側にもシャワーヘッド側にも適切なアダプターを選んで接続することで簡単に交換完了しました。良い製品です。

対象商品:
25694104
2020-05-20
用途:
洗濯機への温水供給

洗濯の際に温水で洗浄すると皮脂がよく落ちて汚れもニオイも取れるので、シャワーの水栓から温水を供給できる長いホースを探していました。長すぎては普段シャワーとして使用する際に不便なので、長さ設定が細かい本商品は非常にありがたいです。
ホースが汚れやすいですが、それでも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする