GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964
GA-FK004 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 25693964

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(m)0.9注文コード25693964品番GA-FK004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。ホース長さ(m)0.9付属品アダプター6個材質塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2アズワン品番64-5151-16

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25694034
2020-07-08
用途: 劣化したホースの交換

シャワーホースが劣化したので、本製品に交換しました。アダプターが沢山同梱されていますので、蛇口側にもシャワーヘッド側にも適切なアダプターを選んで接続することで簡単に交換完了しました。良い製品です。

対象商品 : 25694104
2020-05-20
用途: 洗濯機への温水供給

洗濯の際に温水で洗浄すると皮脂がよく落ちて汚れもニオイも取れるので、シャワーの水栓から温水を供給できる長いホースを探していました。長すぎては普段シャワーとして使用する際に不便なので、長さ設定が細かい本商品は非常にありがたいです。
ホースが汚れやすいですが、それでも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする