シルエットジャパン
シルエットジャパンの プリンター/スキャナ
シルエットジャパンの プリンター
シルエットジャパンの ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
25694185
品番
V9-MR-WHT-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
つやありタイプのカッティングフィルム。
色
ホワイト
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)
229×3
印刷
不可
使用場所
屋内外