シルエットジャパン
シルエットジャパンの プリンター/スキャナ
シルエットジャパンの プリンター
シルエットジャパンの ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
25694194
品番
V9-MR-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
つやありタイプのカッティングフィルム。
色
イエロー
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)
229×3
印刷
不可
使用場所
屋内外