曜日別特売
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208
GA-FK022 これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 25694208

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ホース長さ(m)0.8
0.8
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
内容量1本注文コード25694208品番GA-FK022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。ホース長さ(m)0.8付属品アダプター6個材質塩化ビニル樹脂、黄銅アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2アズワン品番64-5151-34

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: アパート
有限会社青木建材建設業・工事業

カビ取りが難しいから定期的に変えることで清潔となります。

対象商品 : 25694427
2025-03-15
用途: 風呂場のシャワーホースからの取り付け
その他業種

めちゃくちゃ早く届いて助かりました。商品もしなやかで丈夫で使いやすいです。あらゆるメーカーのアダプターも付いており、ほんとに助かりました。有難うございました。

2024-10-07
用途: 掃除に良い商品だと思います。

これだけの長さ(3Mですが)の物は他になかったので購入しました。便利です。

対象商品 : 25694287
2023-08-31
用途: 浴室のシャワーホース交換
その他業種

水漏れしないか不安でしたが、取付けは簡単に出来ました。

対象商品 : 25694287
2023-01-26
用途: 破損したシャワーホースの交換
ナイス株式会社建設業・工事業

ホース長さも多種設定があり、アダプターも豊富に入っていて、簡単に交換できた。

1が参考にしています
対象商品 : 25694305
2023-02-16
用途: シャワーホース交換
カービューティープロ アルファ

1.8mにしたので、お風呂掃除が楽になりました。アダプターもついていて交換も簡単にできます。使った感じも良いです。

対象商品 : 25694217
2022-10-24
用途: 給水作業
ペクッド建設業・工事業

自家浴室の交換部品でした。ちょうどよい長さのものを購入できてスッキリしました。

2022-07-14
用途: 自宅シャワーホースの取り換え
不動産業

TOTOのシャワー使用して25年、ホースの痛みが出たので取り替えました。
シャワー側はそのまま取り付け出来ましたが混合栓側はモンキーを使って外し、付属のアダブターTOTO(太ホース)で接続出来ました。
取り付け時は手で締め付け出来て簡単に取り換え完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする