※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25694217 品番 GA-FK023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m〜3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

ホース長さ(m)0.9 用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 取付ネジ径G1/2 アズワン品番64-5151-35

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
アパート
有限会社青木建材 様 (建設業・工事業)

カビ取りが難しいから定期的に変えることで清潔となります。

対象商品:
25694427
2025-03-15
用途:
風呂場のシャワーホースからの取り付け
その他業種

めちゃくちゃ早く届いて助かりました。商品もしなやかで丈夫で使いやすいです。あらゆるメーカーのアダプターも付いており、ほんとに助かりました。有難うございました。

2024-10-07
用途:
掃除に良い商品だと思います。

これだけの長さ(3Mですが)の物は他になかったので購入しました。便利です。

対象商品:
25694287
2023-08-31
用途:
浴室のシャワーホース交換
その他業種

水漏れしないか不安でしたが、取付けは簡単に出来ました。

対象商品:
25694287
2023-01-26
用途:
破損したシャワーホースの交換
ナイス株式会社 様 (建設業・工事業)

ホース長さも多種設定があり、アダプターも豊富に入っていて、簡単に交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
25694305
2023-02-16
用途:
シャワーホース交換
カービューティープロ アルファ 様

1.8mにしたので、お風呂掃除が楽になりました。アダプターもついていて交換も簡単にできます。使った感じも良いです。

対象商品:
25694217
2022-10-24
用途:
給水作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

自家浴室の交換部品でした。ちょうどよい長さのものを購入できてスッキリしました。

2022-07-14
用途:
自宅シャワーホースの取り換え
不動産業

TOTOのシャワー使用して25年、ホースの痛みが出たので取り替えました。
シャワー側はそのまま取り付け出来ましたが混合栓側はモンキーを使って外し、付属のアダブターTOTO(太ホース)で接続出来ました。
取り付け時は手で締め付け出来て簡単に取り換え完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする