※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
サイズが合うか心配でしたがアダプターが数個入っており問題なく交換できました。アダプターはほかでも使えるので良かったです。
以前に買った水栓金具のシャワーホースが水栓金具側のねじが合わなかったがですがアダプターがいくつかついており交換できました
MYMの蛇口についている11年もののシャワーホースに内部カビが出てきたので交換した。附属アダプター一切不要。交換も簡単。きれいになって、大満足。