※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25694454 品番 GA-FF015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

ホース長さ(m)1.4 付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ネジ径G1/2 アズワン品番64-5150-31
注意
※一部特殊なケースの場合、取り付けできない場合がございます。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
職場のシャワーホース交換

少し長めで、やわらかくて取り扱いやすいです。良い商品でした。

対象商品:
25694454
2025-09-10
用途:
取替え
その他業種

高級感があってとてもいい商品です。取り付けが,簡単でした。

対象商品:
25694463
2024-09-17
用途:
シャワーホースの取り替え
武田機販サービス 様 (卸売・小売業)

メタリック仕様で高級感があります!思ったより取り回しは軽くて良い感じです。
シャワーホースハンガーも付いていれば申し分なしです。
家のハンガーには少しガタつくので、はんがーを追加で購入します。

対象商品:
25694463
2022-08-08
用途:
自宅浴室内のシャワーヘッド接続用
TIMEKEEPER 様 (卸売・小売業)

メタル調のものを使っていましたが古くなって固くなりカビが生えさらには中のワイヤーが飛び出してきたので本商品に交換しました。軽量かつしなやかでメタルのデメリットをまったく感じず快適に利用できています。

対象商品:
25694463
2021-07-27
用途:
風呂
有限会社スタジオ ファーミング 様

思ったよりしなやかです。以前のビニールホースは硬くて自由に向きが変えられなかったけど、このホースは自由に変えることができる。

1人が参考にしています
対象商品:
25694463
2021-03-01
用途:
浴室シャワーホースの交換
卸売・小売業

使用していたシャワーホースが、硬化して使い辛くなったので、高級ホテルっぽいこの製品に交換しました。TOTOの18年前の浴室ですが、部品のパターンが数種類あって組み合わせでぴったりしました!
接続部品はプラスチックだったので、水圧が少し弱くなった気がしますが、軽くて見た目も高級なので取り替えて良かったです。
シャワーヘッドも水圧が高くなるのに変えたくなりました!

対象商品:
25694463
2021-03-13
用途:
お風呂のシャワーホース破損により交換作業。
その他業種

これカモシャワーホースメタル取り換え用、ピッタリで意外と簡単でした。

対象商品:
25694463
2021-02-25
用途:
お風呂のシャワー。
その他業種

取り替えの作業がとても簡単でした。長さも丁度良いですね。作りもしっかりしていてとても気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする