FTE-580N ファンヒーターガード アイリスオーヤマ 25694637 FTE-580N ファンヒーターガード アイリスオーヤマ 25694637

ファンヒーターガード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25694637 品番FTE-580N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)、シリコンゴム、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×650 適合サイズ幅48cm×奥行37cm以内の石油ファンヒーター専用、吹き出し口が左側にあり、高さが床から30cm以内のものに限る、石油ストーブには使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25694637
2024-05-20
用途:
外孫が遊びに来た時
O・M メンテナンス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けが簡単で、軽いし便利です。孫も安心してあそばせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする