イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 真空ポンプ
イチネンTASCOの 真空ポンプ用ケース
真空ポンプケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25694946
品番
TA150GS
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用
付属品
肩かけベルト付
質量(kg)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×220×350
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
440×200×330