自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20〜20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
夏の熱中症対策として船に積み込んで使っています。お客様にも非常に満足頂いております。常設できればいいのだけれど
思ったより冷えるので常温の飲み物も結構早く冷えます容量も充分で助かります充電式と思い買ったのですが違いましたそれが少し残念でした
買ってから5回ほど使用しています車に積載し現地で氷保管用に使用ポータブル電源と発電機からの給電問題なし−18℃設定で―18℃から―16℃のの範囲内 日陰で気温は30℃で使用時氷は解けずに便利に使えています耐久性はこれからですね