IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095 IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095 IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095 IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095 IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095 IPD-4B-W ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 25695095

ポータブル冷蔵冷凍庫

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25695095 品番 IPD-4B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20〜20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。

付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)14000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×480 USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
船に積み込む
カネモ株式会社 様 (農・林・水産業)

夏の熱中症対策として船に積み込んで使っています。
お客様にも非常に満足頂いております。常設できればいいのだけれど

対象商品:
25695095
2025-08-19
用途:
現場仕事の時、皆んなの飲み物をひやす
株式会社平船組 様 (製造業)

思ったより冷えるので常温の飲み物も結構早く冷えます
容量も充分で助かります
充電式と思い買ったのですが違いました
それが少し残念でした

2024-10-15
用途:
移動店舗の氷の保管
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

買ってから5回ほど使用しています
車に積載し現地で氷保管用に使用
ポータブル電源と発電機からの給電問題なし
−18℃設定で―18℃から―16℃のの範囲内
 日陰で気温は30℃で使用時

氷は解けずに便利に使えています
耐久性はこれからですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする