RP3H-XS 冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ 25695104 RP3H-XS 冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ 25695104 RP3H-XS 冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ 25695104

冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25695104 品番 RP3H-XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。
お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。

材質ポリカーボネート樹脂 サイズXS(ヘッダー仕様) 質量(g)1060 間口(mm)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×600×3 対応寸法(mm)冷蔵庫サイズ:幅490/奥行600/対応冷蔵庫の目安200L以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする