YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 物品棚/収納用品
YAMAZEN(山善)の 軽・中量棚
YAMAZEN(山善)の 軽・中量棚用オプション
ウッドシェルフ専用 コの字補強バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25695400
品番
MWSB-60(SBK)
参考基準価格(税別)
¥2,398
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
棚を外して使いたいときに使う、ウッドシェルフシリーズ専用の補強パーツ。空間を空けて、ゴミ箱置き場や机として利用可能。
おすすめ利用本数:棚1段につき、コの字バー1点
用途
ウッドシェルフ専用コの字補強バー
適合
MWSシリーズ
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
色
サンドブラック
タイプ
幅65cmタイプ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×38.5×2
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。