ドリームウェア
ドリームウェアの 物品棚/収納用品
ドリームウェアの スチールラック
ドリームウェアの スチールラック本体
メタル&ウッドラック用 追加ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25695515
品番
MK-PB12SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1210×410×65
耐荷重(kg)
ボード1枚30
色
ブラック
適合
MK-825N、MK-120TV
用途
メタル&ウッドラック用追加ボード
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
5
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
間口(mm)
1210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません