ドリームウェア
ドリームウェアの 物品棚/収納用品
ドリームウェアの スチールラック
ドリームウェアの スチールラック本体
メタル&ウッドラック用 追加ボード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
510
色
ホワイト
注文コード
25695549
品番
MK-PB15SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
間口・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
510×410×65
耐荷重(kg)
ボード1枚50
色
ホワイト
適合
MK-855N、MK-853H
用途
メタル&ウッドラック用追加ボード
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
間口(mm)
510