ドリームウェア
ドリームウェアの 物品棚/収納用品
ドリームウェアの スチールラック
ドリームウェアの スチールラック本体
メタル&ウッドラック用 連結棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25695576
品番
MK-PB1STBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メタル&ウッドラックの連結棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
810×410×65
耐荷重(kg)
ボード1枚50
色
ブラック
適合
MK-883H、MK-885N、MK-853H、MK-855N
用途
メタル&ウッドラック用連結棚
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
間口(mm)
810