リス
リスの コンテナー
リスの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ専用フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25695619
品番
AYAN862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
折りたたみコンテナ専用フタ。積み重ねた一番上にのせれば埃や汚れ防止に。フタをしたままでも上に積み重ねられる安心設計。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
529×365×19
色
ライトブルー
用途
埃や汚れ防止に
適合
リス折り畳みコンテナ50L用
種別
フタのみ
材質
PP
質量(g)
458
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.9×36.5×1.9
注意
※こちらはフタのみの販売ページになり、本体は付属しておりません。