リス
折りたたみコンテナ専用フタ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ライトブルー
セット内容
本体×1、フタ×1
注文コード
25695637
品番
ACCP293+AYAN862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。専用フタ付き。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。
用途
コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。
容量(L)
50
色
ライトブルー
セット内容
本体×1、フタ×1
材質
PP
耐荷重(kg)
10
フタ
フタ付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フタ:52.9×36.5×1.9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
53×36.6×32.5
スタッキング
5段まで