曜日別特売
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655

ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655
ACCP293×2+AYAN862 折りたたみコンテナ専用フタ付き リス 25695655

折りたたみコンテナ専用フタ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットライトブルーセット内容本体×2、フタ×1注文コード25695655品番ACCP293×2+AYAN862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。専用フタ付き。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。

用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。容量(L)50ライトブルーセット内容本体×2、フタ×1材質PP耐荷重(kg)10フタフタ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フタ:52.9×36.5×1.9本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5スタッキング5段まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする