付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ
質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155
コード長さ(m)カメラ〜コネクタ部:4.0、コネクタ部〜ビデオ端子:5.5、コネクタ部〜電源接続部:3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)
電源電圧(V)DV12 (DC5.5〜DC16)
保護等級IP68 / IPX9K
有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素
消費電力(mA)約50
解像度(水平)380本
焦点距離(mm)1.3
保存温度範囲(℃)-40〜+85
撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ
照度(Lux)0.5〜10万
F値2.3
設置形態リアビュー
画角水平:143°垂直:110°
動作温度範囲(℃)-30〜+70