※着用例(モデル176cm/サイズL)

- マリンパンツ モノタロウ 25695725 - マリンパンツ モノタロウ 25695725

マリンパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード25695725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)したサロペットタイプのマリンパンツです。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。

用途水産加工、漁業、一般作業用として 材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100% スカイブルー サイズM 質量(g)1000 股下(cm)74 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92 ズボン脇丈(cm)107
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご使用時の発汗や雨などで濡れる場合他の衣料品などに摩擦で色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れは水に濡らした布で拭き取り、溶剤・洗剤等を使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください、劣化、変色の原因になります。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は乾いた布で水気を拭き取り、直射日光を避けた風通しの良い所で陰干しをしてください。紫外線により劣化、変色の原因になります。
※体質や体調によりかゆみや、発疹など異常を感じたら使用を中止して医師に相談ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないよう注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25695725 - 39247442 NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 1本 3,898
欠品中
税込4,288
ナショナルブランドの相当品です
25695725 - 25695759 - サロペット 作業用 防水 モノタロウ サロペット 作業用 防水 モノタロウ 1着 2,798 税込3,078 メーカー違い相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25695734
2026-03-05
用途:
漁業
農・林・水産業

リーズナブルで、スマホ入れポケットがあるのが、とてもありがたいです。

2024-12-17
用途:
魚釣りで使用
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

思っていたものよりも薄めでしたが金額を考えると充分です
これからのシーズン寒くなるので活躍してくれそうです

対象商品:
25695734
2025-07-13
用途:
オートバイ用
その他業種

ちょっとゴワゴワしますが、雨に染み込みは全然ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする