※着用例(モデル176cm/サイズL)

- マリンパンツ モノタロウ 25695734 - マリンパンツ モノタロウ 25695734

マリンパンツ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25695734 品番 -
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)したサロペットタイプのマリンパンツです。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。

用途水産加工、漁業、一般作業用として 材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100% スカイブルー サイズL 質量(g)1100 股下(cm)74 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98 ズボン脇丈(cm)110
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご使用時の発汗や雨などで濡れる場合他の衣料品などに摩擦で色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れは水に濡らした布で拭き取り、溶剤・洗剤等を使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください、劣化、変色の原因になります。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は乾いた布で水気を拭き取り、直射日光を避けた風通しの良い所で陰干しをしてください。紫外線により劣化、変色の原因になります。
※体質や体調によりかゆみや、発疹など異常を感じたら使用を中止して医師に相談ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
魚釣りで使用
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

思っていたものよりも薄めでしたが金額を考えると充分です
これからのシーズン寒くなるので活躍してくれそうです

対象商品:
25695734
2025-07-13
用途:
オートバイ用
その他業種

ちょっとゴワゴワしますが、雨に染み込みは全然ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする