eeクリーン ネイチャー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3L) 注文コード25695804 品番80060
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

有機溶剤、シリコンを含まない。
肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。
植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。

用途
塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。
ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3kg 特性スクラブ入り
注意
※ディスペンサーは別売りとなります。
※5〜25℃で保管し、凍結させないようにしてください。
※天然成分を使用しているため、直射日光に当たる場所での保管は避けてください。
※天然植物由来のスクラブを使用しているため、一定期間経過すると臭いが変化することがあります。
※表面にスクラブ剤に含まれる油分に由来する皮膚の再脂化を促す天然オイルが少量発生することがありますが、品質に影響はありません。
※容器を振る、もしくは、清潔な撹拌棒を用いて均一に混ぜてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25695804
2023-10-04
用途:
車関係の修理、塗装作業時
金融・保険業

油分や塗料だけでなく液ガスシール剤の汚れも良く落ちます。
品質は良いのですが、値段が・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする