本体

CK-160CRVZ0D-WN 会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25695838 CK-160CRVZ0D-WN 会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25695838 CK-160CRVZ0D-WN 会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25695838 CK-160CRVZ0D-WN 会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25695838 CK-160CRVZ0D-WN 会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25695838

会議用イス 160シリーズ キャスタータイプ(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 キャスターナイロンキャスター 色(背面)ソフトタンジェリン 色(本体)ホワイト 色(座面)ソフトタンジェリン 注文コード25695838 品番CK-160CRVZ0D-WN
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はキャスター・色など32種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスタイリッシュな空間を創り出すミーティングチェアーのニュースタンダード。

色(背面)ソフトタンジェリン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×500×780 本体質量(kg)6.7 キャスターナイロンキャスター 材質背(本体):ポリプロピレン、座:スチール、ポリプロピレン(クッション)ウレタンフォーム(張り地)合成皮革、脚:スチール、ポリエステル塗装、キャスター:ナイロン 質量(kg)6.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 色(座面)ソフトタンジェリン サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする