マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
頑強型小型温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696283
品番
MT-132
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)
-50〜300
質量(g)
54.5
電源
LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×36.5×18
分解能
0.1℃(-19.9℃〜199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)
3.5×120
機能
温度計
使用温湿度範囲
-10〜60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20〜60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式
サーミスタ
アズワン品番
64-3728-96
測定周期
1秒/回
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。