デジタル熱線式風速・風量計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25696387 品番AM-4224SD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。

精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時
温度:±0.8℃
湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
センサー
風速/風量:熱線式
温度:サーミスタ、k熱電対(別売)
湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2〜5.0m/s 0.01m/s、5.1〜25.0m/s 0.1/s
風量:0.001m3/min
温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
測定範囲風速:0.2〜25.0m/s、風量:0〜45000m3/min、温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH 付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説 仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント 質量(g)約347 電源単3電池×6 プローブΦ12×280〜940mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5 データ出力SDカード/USB/RS232 その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト 使用環境0〜50℃、85%RH以下
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする