マザーツール
マザーツールの その他測定用品
マザーツールの 回転計/カウンター
マザーツールの 回転計/カウンターその他関連用品
デジタルLCRメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696554
品番
LCR-9063
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品
テストリード、取説、電池
質量(g)
約185
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×120×37
測定周波数
250Hz
抵抗
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
キャパシタンス(F)
2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ
インダクタンス(H)
2m/20m/200m/2/20
アズワン品番
64-3728-75
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。