マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタルデータロガ温度計(2点式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696737
品番
MT-306
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)
-200〜1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります
付属品
006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×184×30
センサー
Kタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)
分解能
0〜200℃:0.1℃、201℃〜1370℃:1℃
精度(℃)
-200〜200℃:±(1%+1℃)、200〜400℃:±(1%+1℃)、400℃〜1370℃:±(1%+1℃)
温度表示方式
デジタル
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。