マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの カードテスタ
カード型マルチメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25696965
品番
MT-4080J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×108×12
質量(g)
約125
電源
CR2032(3V)×1
その他
導通テスト・ダイオードテスト
周波数
99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz
交流電圧
4V/40V/400V/500V
直流電圧
400mV/4V/40V/400V/500V
抵抗
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
デューティー比
0.1%〜99.9%
静電容量
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。