マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 振動計
デジタル振動計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697236
品番
VB-8201HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示
1999LCD表示
測定範囲
(速度)200mm/s:0.5〜199.9mm/s、(加速度)200m/s
2
:0.5〜199.9m/s
2
精度
±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)
校正
(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s
2
(160Hz)
サンプリング
約1回/秒
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×185×38
付属品
磁気ベース付プローブ×1、電池、取説
質量(g)
約274
センサー寸法(mm)
Φ16×29
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25697236
VB-8201HA
33209391
VB-8201HA
デジタル振動計
マザーツール
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました