ノーカーズ#1

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25699442 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトに丸めて収納。楽々もち運び。
土・泥が詰まりにくいフラット底。
ゴム製品に比べ、長持ち。
ヌカルミでも靴が脱げづらく足にフィット。(ゴムバンド装着時)

サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 足幅2E 用途農作業に最適 形状ハイカット サイズS 種類作業靴 長さ(cm)外寸/37 材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)、ゴムバンド付 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)440 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699458
2024-06-09
用途:
田植作業時
農・林・水産業

これまで使用してきた田植用長靴よりも作りがしっかりしていて(自立する。)靴底も厚みがあり、履いていて楽に感じる。足が入れやすく、脱ぎやすいのも良い。

対象商品:
25699467
2023-05-31
用途:
田んぼでの作業時に使用
農・林・水産業

まず、素足で履いて、田んぼでの田植えや除草作業に使ってみました。付属のゴムベルトのお陰で深みに入っても脱げることはありません。また、作業を終えて脱ぐ時にはすんなり脱げてとても快適。今後、靴底インソールを入れれば更に快適に使えると思います。これはおススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
25699458
2022-06-21
用途:
湿田の除草等、農作業
井口建築 様 (建設業・工事業)

深い田圃の作業は田植え靴でなければならないという概念しかありませんでした(笑)。今まで履いていたのは履く時は乾燥してるので足が入りやすいんですが、ぬぐ時は靴の中が湿ってぬぐのが大変でイライラしてました。でも福山ゴム社ノ−カ−ズ#1を履いたら柔らかく足底も少し厚く何といっても履きやすさと、ぬぎやすさが一番で気持ちいいです。サイズは通常よりやや小さめの方が良いと思います。足底インソ−ルを入れば最高、付属のゴムバンドをすれば文句なしの商品です。

対象商品:
25699442
2022-09-19
用途:
稲刈り
農・林・水産業

全然脱げなくて履きの心地が良くです。後は耐久性が気になるところです。

対象商品:
25699458
2022-08-16
用途:
造園
Office KickOff 2020 様 (建設業・工事業)

足袋感覚で最高です。持ち運びも丸めてが可能なので重宝しております。

対象商品:
25699476
2022-05-02
用途:
畑作業、田んぼ作業
日高農園 様 (農・林・水産業)

いままで色んな長靴を買ってきましたが、これが最強です。
持ち運びに便利で、履きやすく、脱ぎやすくて
柔らかくて履き心地がいいです
気になるデメリットがひとつもありませんでした

対象商品:
25699467
2022-06-30
用途:
農作業
農・林・水産業

足にピッタリフィット感が為、ぬかるみでも移動しやすい。

対象商品:
25699476
2021-01-21
用途:
農作業
サービス業

細身の長ぐつで脚にフィットとして
作業しやすくていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする