MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616

※着用例(モデル165cm/サイズM)

MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
MR4050BK-M ナイロンパンツ モノタロウ 25699616
モノタロウ

ナイロンパンツ

(61件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本サイズMブラック注文コード25699616品番MR4050BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。

ブラックサイズM材質ナイロン100%股下(cm)69適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 作業
サービス業

水を使う作業や寒い時期のオートバイ走行に使っています。良いです。

2025-09-20
用途: 果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-05-02
用途: 研磨
製造業

普通に良いです。耐久性を求めていないため、一か月に1回交換してます。助かってます。

2025-03-11
用途: 汚れる仕事時
サービス業

値段が安く洗って何度も使用してます、安心して何度も使用してます

対象商品 : 70607724
2024-12-10
用途: 農作業での防風として
農・林・水産業

防風、防塵として作業ズボンの上にはいて使っています。
薄くて、だぶつきも少なく使いやすいです。
オーバーパンツなので、ワンサイズ上の2Lにしましたが、これが丁度良いです。
買い換え頻度が高いので、安いのはありがたいです。

対象商品 : 25699573
2024-08-13
用途: 洗車時
製造業

薄いですが長靴を履いて着用すれば夏冬問題なく使えます。染みてきたら防水スプレーを吹き付ければ破れるまで使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 70607715
2023-05-15
用途: 牛舎作業
農・林・水産業

思っていたより厚みを感じました。
ウエストゴムもしっかり、伸びにくそうです。
脚部分も太すぎず丁度いい。欲を言えばもう少し長さが欲しいかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 25699616
2023-07-04
用途: 膝をついての農作業
有限会社ノアコンサルティング

消耗品として膝をついての農作業に重宝しています。でも暑い時は汗で纏わりつくのが難点です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする