美鈴 パッチワークモラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700465 品番704
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高級ステンレス綱を冷間鍛造加工し強靭な刃と上質感を実現。同時に丸みを帯びた洗練されたデザインを実現しました。
超極細の鋭利な刃先は細かな作業がしやすく、強靭な刃でしっかりと切れます。
高級感と緩みを防ぎ高精度を実現したステンレス製ネジビスを採用。

全長(mm)80 刃長(mm)約11 種別直刃 材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする