曜日別特売
881 美鈴 手打 美鈴 25700763

美鈴 手打

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)240
刃長(mm)約105
内容量1丁注文コード25700763品番881
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。

全長(mm)240刃長(mm)約105材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする