美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 パッチワークはさみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25700824
品番
884-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パッチワーク用として最適に仕上げました。
刃先を細く、片方の刃にギザ刃を付け、布を逃さず、細かなカットも思いのまま。
コンパクトサイズ、軽量で手が疲れません。
合成皮革の先ケース付で保管も安全です。
全長(mm)
185
刃長(mm)
約70
仕様
ギザ刃付
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS