美鈴 パステルタッチ キャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25700833 品番 885
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パステルカラーのかわいいスタイル。
スレンレス刃物鋼を使用していますので、軽く使いやすく、錆びにくく、切れ味もシャープです。
キャップ付で持ち運びにも、保管にも安全です。

全長(mm)200 刃長(mm)約80 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする