美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 パステルタッチ キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25700842
品番
885
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パステルカラーのかわいいスタイル。
スレンレス刃物鋼を使用していますので、軽く使いやすく、錆びにくく、切れ味もシャープです。
キャップ付で持ち運びにも、保管にも安全です。
全長(mm)
200
刃長(mm)
約80
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS
色
グリーン