美鈴 ホビーサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25700903 品番889
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃先部を細く鋭利に。また、ギザ刃仕上をしていますので布が逃げません。
やわらかいグリップで手にやさしく、繊細で細かい作業のパッチワークに最適です。

全長(mm)130 刃長(mm)約30 仕様ギザ刃付 材質刃部:ステンレス、柄部:EVA樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする