sita(サイタ)
sita(サイタ)の ベルト・ベルトサポーター
sita(サイタ)の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ひざあて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25702408
品番
SHA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
草抜き・土作り作業時のひざの汚れを防止
マジックテープ付の伸縮性のあるベルトで、サイズ調整自在!
しっかりとひざに固定でき、着脱も簡単!
汚れても水で簡単に洗い流す事が可能!
種別
ひざあて
材質
本体:ぽり塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)
約110(1枚)
寸法(長さL×幅W)(mm)
本体:150×125、ベルト:380×25
アズワン品番
64-5134-36