プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
背面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
PHC1000
注文コード
25702748
品番
HCB 10.0X3.0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て式の裏ザグリカッターです.
内径(Φmm)
3.0
用途
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
径(Φmm)
10.0
案内長(mm)
47
カッター長(mm)
13
メーカー商品コード
PHC1000
注意
※この商品にはバーは付属していません。