プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
背面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
PHC2000
注文コード
25702845
品番
HCB 20.0X8.0
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て式の裏ザグリカッターです.
内径(Φmm)
8.0
用途
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
材質
SKH55
径(Φmm)
20.0
案内長(mm)
87
コーティング
ノンコート
カッター長(mm)
23
メーカー商品コード
PHC2000
注意
※この商品にはバーは付属していません。