曜日別特売
HCB 10.0X18.0XS 背面ザグリバー プラス工具 25703353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCB 10.0X18.0XS 背面ザグリバー プラス工具 25703353
HCB 10.0X18.0XS 背面ザグリバー プラス工具 25703353

背面ザグリバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
案内径(mm)18
18
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
03
04
05
06
07
08
09
27
28
29
30
31
32
33
34
35
軸径(Φmm)10
全長(mm)160
内容量1本注文コード25703353品番HCB 10.0X18.0XS
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
軸径(Φmm)10材質SCM435~440全長(mm)160軸長(mm)25シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)50案内径(mm)18案内長(mm)85コーティングノンコートシャンク形状ストレートシャンク適応(カッター)21/22/23/24メーカー商品コードPBS1018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする